Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON M26-04-F00 Coalescing suodatin 1/2 tuumaa | AH9UNF 44D068

WILKERSON M26-04-F00 yhdistävä suodatin 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9UNF Malli: M26-04-F00Ristiviite: 44D068

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€530.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistymissuodatin 1 / 2In
Sopii tuotemerkkiinWilkerson

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON M26-04-F00 yhdistävä suodatin 1/2 tuumaa
€530.12 / yksikkö