Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ZDJ7 Ketju Double Stainless Steel Koko #1 155 Lb Kuorma 100 jalkaa | AC4EEW

APPROVED VENDOR 2ZDJ7-ketju kaksinkertainen ruostumaton teräs, koko #1, 155 paunaa, kuormitus 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EEW Malli: 2ZDJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
Halkaisija0.102 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus100ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kaupan koko#1
TyyppiTuplasilmukka
Työkuorman raja155 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDJ7-ketju kaksinkertainen ruostumaton teräs, koko #1, 155 paunaa, kuormitus 100 jalkaa
€277.54 / yksikkö