Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZDJ6 -ketju kaksinkertainen ruostumaton teräs Koko # 3 Lb Kuorma 100 Jalkaa | AC100EEV

APPROVED VENDOR 2ZDJ6-ketju kaksinkertainen ruostumaton teräs, koko #3, 100 paunaa, kuormitus 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4EEV Malli: 2ZDJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
Halkaisija0.079 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus100ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kaupan koko#3
TyyppiTuplasilmukka
Työkuorman raja100 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZDJ6-ketju kaksinkertainen ruostumaton teräs, koko #3, 100 paunaa, kuormitus 100 jalkaa
€173.70 / yksikkö