Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 2WFX2 sakset 8 tuuman musta pehmeä kahva | AC3UKJ

APPROVED VENDOR 2WFX2 Sakset 8 tuuman musta pehmeä kahva

Varastossa
Tuote: AC3UKJ Malli: 2WFX2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSakset
SäädettäväEi
Terän reunaSuoraan
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluSormus ja laajennettu jousi
Kahva materiaaliMuovi
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiPehmeä ote
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus4"
Kokonaispituus8"
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusMonikäyttöinen
Kärjen muototerävä
TyyppiOikeakätinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiHinta
Hyväksytty myyjä 2WFX1 sakset 8 tuuman musta kova kahva | AC3UKH 2WFX1Kova kahva€11.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WFX2 Sakset 8 tuuman musta pehmeä kahva
€3.60 / yksikkö