Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 2WFX1 sakset 8 tuuman musta kova kahva | AC3UKH

APPROVED VENDOR 2WFX1 Sakset 8 tuuman musta kovakahvakahva

Varastossa
Tuote: AC3UKH Malli: 2WFX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSakset
SäädettäväEi
Terän reunaSuoraan
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluSormus ja laajennettu jousi
Kahva materiaaliMuovi
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiKova kahva
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus4"
Kokonaispituus8"
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusMonikäyttöinen
Kärjen muototerävä
TyyppiOikeakätinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiHinta
Hyväksytty myyjä 2WFX2 sakset 8 tuuman musta pehmeä kahva | AC3UKJ 2WFX2Pehmeä ote€3.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2WFX1 Sakset 8 tuuman musta kovakahvakahva
€11.03 / yksikkö