Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2VAK4 -magneettikorttikotelo 5 x 3.125 - 25 kpl pakkaus | AC3NZF

APPROVED VENDOR 2VAK4 magneettikorttipidike 5 x 3.125 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3NZF Malli: 2VAK4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen tietokortin haltija
VäriTumman ruskea
Haltijan tyyliC-kanava
Pituus6"
MateriaaliJoustava magneettinen materiaali
AsennustyyppiMagneettinen
Paksuus1 / 16 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.74
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8505192000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2VAK2 -magneettikorttikotelo 6 x 0.95 - 25 kpl pakkaus | AC3NZD 2VAK20.95 "€28.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2VAK3 -magneettikorttikotelo 6 x 1.83 - 25 kpl pakkaus | AC3NZE 2VAK32"€41.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2VAK4 magneettikorttipidike 5 x 3.125 - 25 kpl pakkaus
€56.50 / yksikkö