Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2VAK2 -magneettikorttikotelo 6 x 0.95 - 25 kpl pakkaus | AC3NZD

APPROVED VENDOR 2VAK2 magneettikorttipidike 6 x 0.95 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3NZD Malli: 2VAK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen tietokortin haltija
VäriTumman ruskea
Korkeus45139 "
Haltijan tyyliC-kanava
Pituus6"
MateriaaliJoustava magneettinen materiaali
AsennustyyppiMagneettinen
Paksuus1 / 16 "
Leveys0.95 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8505192000
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2VAK3 -magneettikorttikotelo 6 x 1.83 - 25 kpl pakkaus | AC3NZE 2VAK32"€41.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2VAK4 -magneettikorttikotelo 5 x 3.125 - 25 kpl pakkaus | AC3NZF 2VAK43"€56.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2VAK2 magneettikorttipidike 6 x 0.95 - 25 kpl pakkaus
€28.09 / yksikkö