HYVÄKSYTTY Myyjä 2ULP2 Leuan pää, oikea halkaisija 5/16 tuumaa 4 1 / 2tuumaa | AC3LVP

APPROVED VENDOR 2ULP2 leuan pään sovitus oikea halkaisija 5/16 tuumaa 4 1/2 tuumaa

Tuote: AC3LVP Malli: 2ULP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan pääty
MateriaaliTaottu ja kuumasinkitty teräs
Ota ylös4-1 / 2 "
Kieli Dia.5 / 16 "
TyyppiLeuan pää, suunta oikea
Työkuorman raja800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULP2 leuan pään sovitus oikea halkaisija 5/16 tuumaa 4 1/2 tuumaa