Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ULF5 Silmäpään liitos oikea 5200 Lb 6 In | AC3LUN

APPROVED VENDOR 2ULF5 Silmäpään sovitus oikealle 5200 Lb 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3LUN Malli: 2ULF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpäät sopivat
MateriaaliTaottu ja kuumasinkitty teräs
Ota ylös6"
Kieli Dia.3 / 4 "
TyyppiSilmänpää, suunta oikea
Työkuorman raja5200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieli Dia.TyyppiTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ULD8 Silmukkapäällinen vasen 1200 Lb 6 In | AC3LUB 2.ULD83 / 8 "Silmänpää, suunta vasemmalla1200 paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULF5 Silmäpään sovitus oikealle 5200 Lb 6 tuumaa
€20.66 / yksikkö