INGERSOLL-RAND JRD50-B kalliopora, 7/8 tuumaa X 4 1/4 tuumaa kuusiokokoa, 2, 300 lyöntiä minuutissa, 3 tuuman reikä, salpa | CR4PNN 793G59

INGERSOLL-RAND JRD50-B Rock Drill, 7/8 Inch X 4 1/4 Inch Hex Size, 2, 300 Bpm, 3 Inch Bore, Latch

Varastossa
Tuote: CR4PNN Malli: JRD50-BRistiviite: 793G59

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,348.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalpa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INGERSOLL-RAND W7000-LATCH Salpa, kantolaukku | CR4PNM 788WY3 W7000-LATCH€11.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND JRD50-B Rock Drill, 7/8 Inch X 4 1/4 Inch Hex Size, 2, 300 Bpm, 3 Inch Bore, Latch
€4,348.61 / yksikkö