Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2UJE3 Cotter Pin Brass 0.187 X 2 L, 25PK | AC3LJC

APPROVED VENDOR 2UJE3 Sokka Messinki 0.187 X 2 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AC3LJC Malli: 2UJE3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2"
MateriaaliMessinki
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJE3 Sokka Messinki 0.187 X 2 L, 25PK
€35.37 /pakkaus