Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2UGY8 Taper Pin Threaded Low Carbon Steel 10-32 X 1 3/4, 5PK | AC3LDE

APPROVED VENDOR 2UGY8 kartiotappi kierretty vähähiilinen teräs 10-32 X 1 3/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3LDE Malli: 2UGY8

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€10.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.191 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus1.75 "
Rockwellin kovuusB85
Koko#2
Pieni päädia.0.140 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.010 "
Kierteen koko10-32
Tyyppikierteitetyt
Käyttökelpoinen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGY8 kartiotappi kierretty vähähiilinen teräs 10-32 X 1 3/4, 5PK
€10.50 /pakkaus