HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2TYN5 Kannettava johtopakkaus 10/3 Awg 250ft Musta | AC3JMV

APPROVED VENDOR 2TYN5 Kannettava johtopakkaus 10/3 Awg 250ft musta

Varastossa
Tuote: AC3JMV Malli: 2TYN5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,269.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Sisä / Ulkona / Sisä / UlkonaSisällä ulkona
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiSTOW
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.645 "
Johtimien lukumäärä3
Puolan pituus250ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 - 167 astetta F
Langan väriMusta, valkoinen, vihreä
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.91
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan väriLangan kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYL6 -kannettava johtosäiliö 18/3 Awg 250ft musta | AC3JML 2TYL6100.35 "3Musta, valkoinen, vihreä18AWG€263.46
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYL7 -kannettava johtosäiliö 18/4 Awg 250ft musta | AC3JMM 2TYL770.377 "4Musta, valkoinen, punainen, vihreä18AWG€220.76
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYL8 -kannettava johtosäiliö 16/3 Awg 250ft musta | AC3JMN 2TYL8130.381 "3Musta, valkoinen, vihreä16AWG€347.41
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYL9 -kannettava johtosäiliö 16/4 Awg 250ft musta | AC3JMP 2TYL9100.413 "4Musta, valkoinen, punainen, vihreä16AWG€445.92
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYN1 -kannettava johtosäiliö 14/3 Awg 250ft musta | AC3JMQ 2TYN1180.519 "3Musta, valkoinen, vihreä14AWG€585.48
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYN2 -kannettava johtosäiliö 14/4 Awg 250ft musta | AC3JMR 2TYN2150.563 "4Musta, valkoinen, punainen, vihreä14AWG€866.43
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TYN3 -kannettava johtosäiliö 12/3 Awg 250ft musta | AC3JMT 2TYN3250.59 "3Musta, valkoinen, vihreä12AWG€979.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYN5 Kannettava johtopakkaus 10/3 Awg 250ft musta
€1,269.49 / yksikkö