EATON / CHAR-LYNN 103-2035-012 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 135.42 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 607 rpm

Tuote: CD4ZWF Malli: 103-2035-012
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus3.87 "
Pituus6.61 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus607 RPM
Vääntömomentti135.42 Nm
Leveys5.27 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 103-2035-012 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 135.42 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 607 rpm