Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRP2 Teräsovi Ovilevy Magneettinen Ruskea | AC3DGD

APPROVED VENDOR 2RRP2 teräsovisuojanauha, magneettinen ruskea

Varastossa
Tuote: AC3DGD Malli: 2RRP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen teräsovisarja
Laipan korkeus5 / 8 "
LaippamateriaaliTPR vinyyli magneettinen
Laipan paksuus1 / 4 "
TarvikkeetEi sisälly
Lisää väriRuskea
Lisää materiaaliTPR vinyyli magneettinen
Lisää koko1 / 2 "
Lisää tyyppiKerf
Maks. Oven aukko1 / 4 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus16.5ft.
kokonaisleveys3 / 4 "
Projektio3 / 8 "
Myyty nimellä(3) Nauhat
Pysyy joustavana0-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää väriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRP1 Steel Door Weatherstrip Magneettinen Beige | AC3DGC 2RRP1Beige€44.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP2 teräsovisuojanauha, magneettinen ruskea
€40.90 / yksikkö