HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRP1 Steel Door Weatherstrip Magneettinen Beige | AC3DGC

APPROVED VENDOR 2RRP1 Teräsovisuojanauha Magneettinen beige

Tuote: AC3DGC Malli: 2RRP1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€44.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen teräsovisarja
Laipan korkeus5 / 8 "
LaippamateriaaliTPR vinyyli magneettinen
Laipan paksuus1 / 4 "
TarvikkeetEi sisälly
Lisää väriBeige
Lisää materiaaliTPR vinyyli magneettinen
Lisää koko1 / 2 "
Lisää tyyppiKerf
Maks. Oven aukko1 / 4 "
Asennustyyppipinta
Kokonaispituus16.5ft.
kokonaisleveys3 / 4 "
Projektio3 / 8 "
Myyty nimellä(3) Nauhat
Pysyy joustavana0-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)210.82
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää väriHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRP2 Teräsovi Ovilevy Magneettinen Ruskea | AC3DGD 2RRP2Ruskea€40.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP1 Teräsovisuojanauha Magneettinen beige
€44.64 / yksikkö