Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2RAD6 Taper Pin Standard 18-8 #10 x 6 1/2 Inch Length | AC3BCC

APPROVED VENDOR 2RAD6 kartiotappi Vakio 18-8 #10 x 6 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3BCC Malli: 2RAD6
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
€52.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.718 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus6.5 "
Koko#10
Pieni päädia.0.571 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAD6 kartiotappi Vakio 18-8 #10 x 6 1/2 tuuman pituus
€52.01 / yksikkö