Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2PZV7 kartiotappi Vakio 18-8 #6 X 1 tuuman pituus, 5PK | AC3AVR

APPROVED VENDOR 2PZV7 kartiotappi, standardi 18-8 #6 x 1 tuuman pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3AVR Malli: 2PZV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.0.343 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1"
Koko#6
Pieni päädia.0.320 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8477908501
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZV7 kartiotappi, standardi 18-8 #6 x 1 tuuman pituus, 5PK
€23.77 /pakkaus