HYVÄKSYTTY VENDOR 2PLG8 taitettava kahva, kuorma-auto 660 lb. | AC2ZWX

APPROVED VENDOR 2PLG8 Taittuva kahvatrukki 660 Lb.

Varastossa
Tuote: AC2ZWX Malli: 2PLG8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€628.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava kahva-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHopea
Kannen korkeus7"
Kannen pituus60 "
Kannen materiaalialumiini
Kannen tyyppiAlumiini
Kannen leveys18 "
KehysmateriaaliAlumiini
Kahvan tyyppiTaitto
Kantavuus660 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus37.5 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.87
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)152.91
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliPyörän halkaisija.Pyörän leveysKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVäriHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2PLG4 taitettava kahva, lava 330 lb. | AC2ZWT 2PLG4Alumiini4"1"330 lb35.5 "30 "18 "Hopea€210.72
HYVÄKSYTTY VENDOR 2PLG5 taitettava kahva, lava kuorma 550 Lb. | AC2ZWU 2PLG5Alumiini5"1.25 "550 lb37.5 "36 "24 "Hopea€385.22
HYVÄKSYTTY VENDOR 2PLG6 taitettava kahva, kuorma-auto 660 lb. | AC2ZWV 2PLG6Alumiini5"1.25 "660 lb37.5 "48 "24 "Hopea€357.96
HYVÄKSYTTY VENDOR 2PLG7 taitettava kahva, lava kuorma-auto 770 lb. | AC2ZWW 2PLG7Alumiini5"1.25 "770 lb37.5 "60 "30 "Hopea€548.55
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2TUT3 Taitettava kahva, kuorma -auto 330 Lb. | AC3HXX 2 TUT3Teräs4"1"330 lb36 "30 "18 "sininen€400.42
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TUT4 Taitettava kahva, kuorma-auto 660 lb. | AC3HXY 2 TUT4Teräs5"1.125 "660 lb38 "37 "24 "sininen€637.21
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TUT5 taitettava kahva, lava kuorma 330 lb. | AC3HXZ 2 TUT5Teräs4"1"330 lb36 "28 "18 "sininen€351.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2PLG8 Taittuva kahvatrukki 660 Lb.
€628.94 / yksikkö