HYVÄKSYTTY VENDOR 2TUT5 taitettava kahva, lava kuorma 330 lb. | AC3HXZ

APPROVED VENDOR 2TUT5 Taittuva kahvatrukki 330 Lb.

Varastossa
Tuote: AC3HXZ Malli: 2TUT5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€321.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava kahva-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1"
Värisininen
Kannen korkeus6"
Kannen pituus28 "
Kannen materiaaliMuovi
Kannen tyyppiMuovi
Kannen leveys18 "
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan tyyppiTaitto
Kantavuus330 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus28 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliPyörän halkaisija.Pyörän leveysKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVäriHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2PLG4 taitettava kahva, lava 330 lb. | AC2ZWT 2PLG4Alumiini4"1"330 lb35.5 "30 "18 "Hopea€191.39
HYVÄKSYTTY VENDOR 2PLG5 taitettava kahva, lava kuorma 550 Lb. | AC2ZWU 2PLG5Alumiini5"1.25 "550 lb37.5 "36 "24 "Hopea€376.23
HYVÄKSYTTY VENDOR 2PLG6 taitettava kahva, kuorma-auto 660 lb. | AC2ZWV 2PLG6Alumiini5"1.25 "660 lb37.5 "48 "24 "Hopea€299.17
HYVÄKSYTTY VENDOR 2PLG7 taitettava kahva, lava kuorma-auto 770 lb. | AC2ZWW 2PLG7Alumiini5"1.25 "770 lb37.5 "60 "30 "Hopea€494.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 2PLG8 taitettava kahva, kuorma-auto 660 lb. | AC2ZWX 2PLG8Alumiini5"1.25 "660 lb37.5 "60 "18 "Hopea€545.53
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2TUT3 Taitettava kahva, kuorma -auto 330 Lb. | AC3HXX 2 TUT3Teräs4"1"330 lb36 "30 "18 "sininen€366.28
HYVÄKSYTTY VENDOR 2TUT4 Taitettava kahva, kuorma-auto 660 lb. | AC3HXY 2 TUT4Teräs5"1.125 "660 lb38 "37 "24 "sininen€582.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2TUT5 Taittuva kahvatrukki 330 Lb.
€321.08 / yksikkö