Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2NXC7 Taitettava käsikäyttöinen kuorma -auto 175 lb.load load | AC2XQT

APPROVED VENDOR 2NXC7 taittuva käsitrukki 175 Lb.kuormitus

Varastossa
Tuote: AC2XQT Malli: 2NXC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava käsiauto
VäriHopea / musta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Taitettu syvyys2-1 / 4 "
Taitettu korkeus25 "
Taitettu leveys15.5 "
Kahvan tyyppiSuora palkki
Kantavuus175 lb
MateriaaliAlumiini / polypropeeni
Tyyppikilven syvyys11 "
Tyyppikilven leveys15-1 / 4 "
Kokonaissyvyys16.25 "
Kokonaiskorkeus39 "
kokonaisleveys15.5 "
Rengas laakerit5"
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKumi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7
Laivan korkeus (cm)65.53
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysTaitettu leveysKantavuusMateriaaliKokonaissyvyyskokonaisleveysRengas laakeritPyörän halkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2NXC8 -taitettava kuorma-auto 225 lb. Lastauskapasiteetti | AC2XQU 2NXC81.375 "19.5 "225 lbTeräs, alumiini / polypropeeni17.5 "19.5 "7"7"€211.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NXC7 taittuva käsitrukki 175 Lb.kuormitus
€151.55 / yksikkö