HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJE1 J Jalka Uhmw Valkoinen 1/4 Tuuman T x 1 Tuuman Leveys x 10 Jalkaa | AC2VZT

APPROVED VENDOR 2NJE1 J jalka Uhmw valkoinen 1/4 tuumaa leveys x 1 tuumaa leveys x 10 jalkaa

Tuote: AC2VZT Malli: 2NJE1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€93.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-jalka
VäriValkoinen
Iskulujuus (paunaa)0
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliUHMW
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus5800 psi
Paksuus1 / 4 "
TyyppiKuljettimen kulutusnauha
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raideleveys (12)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJE2 J Jalka Uhmw Valkoinen 1/4 Tuuman T x 3 Tuuman Leveys x 10 Jalkaa | AC2VZU 2NJE23"€155.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJE1 J jalka Uhmw valkoinen 1/4 tuumaa leveys x 1 tuumaa leveys x 10 jalkaa
€93.75 / yksikkö