HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJE2 J Jalka Uhmw Valkoinen 1/4 Tuuman T x 3 Tuuman Leveys x 10 Jalkaa | AC2VZU

APPROVED VENDOR 2NJE2 J jalka Uhmw valkoinen 1/4 tuumaa leveys x 3 tuumaa leveys x 10 jalkaa

Tuote: AC2VZU Malli: 2NJE2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€155.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-jalka
VäriValkoinen
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliUHMW
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus5800 psi
Paksuus1 / 4 "
TyyppiKuljettimen kulutusnauha
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raideleveys (12)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2NJE1 J Jalka Uhmw Valkoinen 1/4 Tuuman T x 1 Tuuman Leveys x 10 Jalkaa | AC2VZT 2NJE11"€93.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJE2 J jalka Uhmw valkoinen 1/4 tuumaa leveys x 3 tuumaa leveys x 10 jalkaa
€155.40 / yksikkö