HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ME15 vaarnatappi seosteräs 5/16 X 4 pituus, 5PK | AC2RAV

APPROVED VENDOR 2ME15 tapitappi seosteräs 5/16" x 4" pituus, 5PK

Tuote: AC2RAV Malli: 2ME15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.3126 - 0.3128 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)20,000 paunaa.
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija5 / 16 "
Kokonaispituus4"
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)10,000 paunaa.
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME15 tapitappi seosteräs 5/16" x 4" pituus, 5PK