HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUP8 Tankovalurauta 80-55-06 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2KCW

APPROVED VENDOR 2KUP8 Tankovalurauta 80-55-06 3 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus

Varastossa
Tuote: AC2KCW Malli: 2KUP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi80-55-06
Halkaisija3"
Halkaisija Toleranssi+ 0.088 / + 0.148 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliValurauta
LuonneKuten Cast
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus187 ja 255
Tyypillinen vetolujuus80,000 PSI
Tyypillinen tuotto55,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.75
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7207200075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUP7 Tankovalurauta 80-55-06 2.5 tuuman halkaisija x 1 jalkaa | AC2KCV 2KUP72.5 "+ 0.088 / + 0.148 "€116.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KUR2 tangon valurauta 80-55-06 4.5 tuuman halkaisija x 1 jalkaa | AC2KCX 2KUR24.5 "+ 0.106 / + 0.202 "€328.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUR3 Tankovalurauta 80-55-06 5 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2KCY 2KUR35"+ 0.106 / + 0.202 "€432.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUP8 Tankovalurauta 80-55-06 3 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus
€161.94 / yksikkö