HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUR3 Tankovalurauta 80-55-06 5 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2KCY

APPROVED VENDOR 2KUR3 Tankovalurauta 80-55-06 5 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AC2KCY Malli: 2KUR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€432.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi80-55-06
Halkaisija5"
Halkaisija Toleranssi+ 0.106 / + 0.202 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliValurauta
LuonneKuten Cast
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus187 ja 255
Tyypillinen vetolujuus80,000 PSI
Tyypillinen tuotto55,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7207200075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUP7 Tankovalurauta 80-55-06 2.5 tuuman halkaisija x 1 jalkaa | AC2KCV 2KUP72.5 "+ 0.088 / + 0.148 "€116.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KUP8 Tankovalurauta 80-55-06 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2KCW 2KUP83"+ 0.088 / + 0.148 "€161.94
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KUR2 tangon valurauta 80-55-06 4.5 tuuman halkaisija x 1 jalkaa | AC2KCX 2KUR24.5 "+ 0.106 / + 0.202 "€328.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUR3 Tankovalurauta 80-55-06 5 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€432.35 / yksikkö