Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2KJL6 Hiiliteräsvillakela Erittäin hieno | AC2HVW

APPROVED VENDOR 2KJL6 hiiliteräsvillakela erittäin hieno

Varastossa
Tuote: AC2HVW Malli: 2KJL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiiliteräsvillakela
Halkaisija15 "
Luokka00
sisuErittäin hieno
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7323100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJL4 Hiiliteräsvillakela Super Fine | AC2HVU 2KJL40000Erittäin hieno€59.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KJL5 Hiiliteräsvillakela, erittäin hieno | AC2HVV 2KJL5000Erittäin hieno€54.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KJL7 Hiiliteräsvillakela hieno | AC2HVX 2KJL7-Loppu€49.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJL8 Hiiliteräsvillakela keskikokoinen AC2HVY 2KJL81Keskikokoinen€41.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJL9 Hiiliteräsvillakela keskikarkea | AC2HVZ 2KJL92Keskikokoinen€41.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KJL6 hiiliteräsvillakela erittäin hieno
€49.59 / yksikkö