Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2KJL7 Hiiliteräsvillakela hieno | AC2HVX

APPROVED VENDOR 2KJL7 hiiliteräsvillakela hieno

Varastossa
Tuote: AC2HVX Malli: 2KJL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiiliteräsvillakela
Halkaisija15 "
Luokka0
sisuLoppu
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.32
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7323100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJL4 Hiiliteräsvillakela Super Fine | AC2HVU 2KJL40000Erittäin hieno€59.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KJL5 Hiiliteräsvillakela, erittäin hieno | AC2HVV 2KJL5000Erittäin hieno€54.61
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2KJL6 Hiiliteräsvillakela Erittäin hieno | AC2HVW 2KJL600Erittäin hieno€49.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJL8 Hiiliteräsvillakela keskikokoinen AC2HVY 2KJL81Keskikokoinen€41.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJL9 Hiiliteräsvillakela keskikarkea | AC2HVZ 2KJL92Keskikokoinen€41.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KJL7 hiiliteräsvillakela hieno
€49.59 / yksikkö