Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJK8 Teollisuuden teräsvilla Erittäin hieno Pk16 | AC2HVN

APPROVED VENDOR 2KJK8 Industrial Grade teräsvilla Erittäin hieno Pk16

Varastossa
Tuote: AC2HVN Malli: 2KJK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden teräsvilla
Luokka00
sisuErittäin hieno
Pituus3.75 "
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7323100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJK6 Teollisuuden teräsvilla Super Fine Pk16 | AC2HVL 2KJK60000Erittäin hieno€6.06
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJK7 Teollisesta teräksestä valmistettu villa Erittäin hieno Pk16 | AC2HVM 2KJK7000Erittäin hieno€6.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJK9 Teollisuuden teräsvilla Fine Pk16 | AC2HVP 2KJK9-Loppu€5.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJL1 Teollisen luokan teräsvilla Medium Pk16 | AC2HVQ 2KJL11Keskikokoinen€5.25
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJL2 Teollisen luokan teräsvilla Keskikarkea Pk16 | AC2HVR 2KJL22Keskikokoinen€5.25
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KJL3 Teollisen luokan teräsvilla karkea Pk 16 | AC2HVT 2KJL33Karkea€11.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KJK8 Industrial Grade teräsvilla Erittäin hieno Pk16
€12.63 / yksikkö