Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30532.000.0001 Ankkuri itseporaava #6-#10, 100PK | AH8KHX 38VC32

GRAINGER U30532.000.0001 Ankkurin itseporaus #6-#10, 100PK

Varastossa
Tuote: AH8KHX Malli: U30532.000.0001Ristiviite: 38VC32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyn ankkuri
Ankkurin pituus1 5 / 16 "
Grip-alue3/8 - 1 "
MateriaaliZamac
Min. Reiän syvyys3 / 4 "
Ruuvin pituus1.5 "
RuuvityyppiYhdistetty pää Phillips / ura
Koko#6- #10 x 1-5/16
TyyliItseporautuvat
Kieli Dia.#6 - #10
TyyppiKipsilevyn ankkuri
KäytäRuuvit
Seinämän paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30532.000.0001 Ankkurin itseporaus #6-#10, 100PK
€49.55 /pakkaus