Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2JGN2 Barrel Bolt 8-32 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMC

APPROVED VENDOR 2JGN2 piippupultti 8-32 316 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AC2EMC Malli: 2JGN2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€17.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrin pultti
Tynnyri Dia.13 / 64 "
Tynnyripää Dia.3 / 8 "
Tynnyripään korkeus3 / 32 "
Tynnyrin pituus1 / 4 "
Tynnyrin langan syvyys1 / 4 "
Drive TypeYhdistelmäura / Phillips
Grip-alue1 / 4 "
Pään tyylisitoa
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Vetolujuus75,000 psi
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGN2 piippupultti 8-32 316 ruostumaton teräs, 5PK
€17.05 /pakkaus