Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2JGL5 Sidontaruuvi 10-24 316 ruostumaton teräs, 5PK | AC2ELW

APPROVED VENDOR 2JGL5 sidontaruuvi 10-24 316 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AC2ELW Malli: 2JGL5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitova tynnyripultti
Drive TypeYhdistelmä
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus1 / 8 "
Pään tyylisitoa
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Vetolujuus75000 psi
thread Pituus5 / 16 "
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGL5 sidontaruuvi 10-24 316 ruostumaton teräs, 5PK
€8.72 /pakkaus