VESTIL PARK-P-38-S pysäköintikehä, keltainen, raskaaseen käyttöön | AG7WTJ

VESTIL PARK-P-38-S pysäköintikehä, keltainen, raskaaseen käyttöön

Varastossa
Tuote: AG7WTJ Malli: PARK-P-38-S

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€157.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarattu / Yksityinen pysäköintivanne
Kokoonpanokoolla
Sisältää paristotEi
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKeltainen
Taitettu korkeus1-3 / 4 tuumaa
Taitettu pituus34 sisään.
Taitettu leveys28 "
Korkeus18 "
Pituus34 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL PARK-P-38-ZN pysäköintikehä, sinkitty, raskaaseen käyttöön | AG7WTK PARK-P-38-ZNHopea-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PARK-P-38-S pysäköintikehä, keltainen, raskaaseen käyttöön
€157.33 / yksikkö