Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZY5 Tankopyyhin Dt 1 1/8 Id 1.125 Tanko Pk5 | AC2DRA

APPROVED VENDOR 2HZY5 Tangonpyyhin Dt 1 1/8 Id 1.125 Tanko Pk5

Varastossa
Tuote: AC2DRA Malli: 2HZY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pyyhin
VäriMusta
durometer95 Ranta A
Ura Dia.1.497 "
Uran leveys0.187 "
Sisällä Dia.1.125 "
Materiaaliuretaani
Rod Dia.1.125 "
Temp. alue-65 F - 200 F
TyyppiDT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926904510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysSisällä Dia.Rod Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HZW4 -sauvan pyyhin 1/2 Id 0.498 -sauva - 5 kpl pakkaus | AC2DQE 2HZW40.107 "1 / 2 "0.498 "AN (959/940)€10.03
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HZW5 Tankopyyhin 5/8 Id 0.623 Tanko - Pakkaus 5 | AC2DQF 2HZW50.107 "5 / 8 "0.623 "AN (959/940)€10.24
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HZW6 Tankopyyhin 3/4 Id 0.748 Tanko - Pakkaus 5 | AC2DQG 2HZW60.107 "3 / 4 "0.748 "AN (959/940)€9.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HZW7 -sauvan pyyhin ja 13/16 Id 0.810 Rod Pk5 | AC2DQH 2HZW70.107 "13 / 16 "0.81 "AN (959/940)€10.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZW8 Tankopyyhin 7/8 Id 0.873 Tanko - 5 kpl pakkaus | AC2DQJ 2HZW80.107 "7 / 8 "0.873 "AN (959/940)€9.75
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HZW9 Tankopyyhin 1 Id 0.998 Tangon halkaisija Pk5 | AC2DQK 2HZW90.107 "1"0.998 "AN (959/940)€11.71
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HZX1 Tankopyyhin 1 1/8 Id 1.123 Tanko Pk5 | AC2DQL 2HZX10.107 "1.125 "1.123 "AN (959/940)€11.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZY5 Tangonpyyhin Dt 1 1/8 Id 1.125 Tanko Pk5
€11.26 / yksikkö