Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZT3 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 Ulkohalkaisija 1/4 W x 3/8 H | AC2DNZ

APPROVED VENDOR 2HZT3 R Od Tiiviste 3 1/2 Id x 4 Ulkohalkaisija 1/4 L x 3/8 K

Varastossa
Tuote: AC2DNZ Malli: 2HZT3
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
€28.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan tiiviste
VäriMusta
Rod Dia: lle.3-1 / 2 "
Korkeus3 / 8 "
Sisällä Dia.3.5 "
Dia ulkopuolella.4"
Tiivistä durometri70 Ranta A
TiivistemateriaaliMatalalämpötilainen nitriili
Tiivisteen lämpötila Alue-65 F - 220 F
Shell-materiaaliuretaani
KootMatalalämpötilainen nitriili
TyyppiTuplahuuli, Deep Z
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuorimittari (95 Shore A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.TiivistemateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZK4 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 Ulkohalkaisija 1/4 W x 3/8 H | AC2DMB 2HZK43 / 8 "4"uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 4 "€24.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZL1 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 1/4 Ulkohalkaisija 3/8 W x 5/8 H | AC2DMH 2HZL15 / 8 "4.25 "uretaaniTyypin B monitiiviste3 / 8 "€41.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HZL6 R Od Seal 3 1/2 Id x 4 1/2 Ulkohalkaisija 1/2 W x 3/4 H | AC2DMN 2HZL63 / 4 "4.5 "uretaaniTyypin B monitiiviste1 / 2 "€59.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT3 R Od Tiiviste 3 1/2 Id x 4 Ulkohalkaisija 1/4 L x 3/8 K
€28.23 / yksikkö