Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKR4 Tankoteräs 4140 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus | AC2BXG

APPROVED VENDOR 2HKR4 sauvateräs 4140 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2BXG Malli: 2HKR4
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
€38.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi4140
Halkaisija3 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.005 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä valmis / hehkutettu
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus241 Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7228501080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKN4 Tankoteräs 4140 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa pituus | AC2BWP 2HKN41 ft.+/- 1.000 "€12.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKR4 sauvateräs 4140 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus
€38.55 / yksikkö