Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOCTITE 275026 Marine Grade Anti-Seize, 16 oz Container Size, Brush-Top Can, Non-Metallic, No Additives | CR9RAR 3KE64

LOCTITE 275026 Marine Grade Anti-Size, 16 unssin säiliökoko, siveltimellä varustettu tölkki, ei-metallinen, ei lisäaineita

Varastossa
Tuote: CR9RAR Malli: 275026Ristiviite: 3KE64

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOCTITE 1170163 Elintarvikelaatuinen tarttumisenestoaine, 5 gal. Säiliökoko, ämpäri, ei-metallinen, molybdeeni, LB 8014 | CR9QZX 6JZW0 1170163sanko€2,702.27
LOCTITE 1167237 Elintarvikelaatuinen tarttumisenestoaine, 8 unssin säiliökoko, siveltimellä varustettu tölkki, ei-metallinen, molybdeeni | CR9QZY 9WGX5 1167237Yhdiste€46.02
LOCTITE 531668 yleiskäyttöinen kiinnileikkauksen esto, 0.25 unssin säiliökoko, tyynypakkaus, alumiini, grafiitti | CR9QZZ 2VFF2 531668Yhdiste€3.50
LOCTITE 864067 yleiskäyttöinen tarttumisenestoaine, 0.7054 oz, säiliökoko, sauva, ei-metallinen, grafiitti | CR9RAA 39E525 864067Pysyä€19.45
LOCTITE 235086 yleiskäyttöinen kiinnijäämisen esto, 1 gal. Säiliökoko, Tölkki, Alumiini, Grafiitti, LB 8150 | CR9RAB 33HE99 235086Kontti€335.16
LOCTITE 235005 yleiskäyttöinen tarttumisenesto, 1 lb:n säiliökoko, siveltimellä varustettu tölkki, alumiini, grafiitti | CR9RAC 45MY41 235005Yhdiste€54.81
LOCTITE 135543 yleiskäyttöinen tarttumisenesto, 1 lb:n säiliökoko, siveltimellä varustettu tölkki, nikkeli, grafiitti, LB 771 | CR9RAD 4KM52 135543Yhdiste€89.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCTITE 275026 Marine Grade Anti-Size, 16 unssin säiliökoko, siveltimellä varustettu tölkki, ei-metallinen, ei lisäaineita
€73.34 / yksikkö