HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKB4 Tankoteräs 1144 1 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BRZ

APPROVED VENDOR 2HKB4 Tanko Teräs 1144 1 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2BRZ Malli: 2HKB4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€79.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1144
Halkaisija1.25 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.003 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Kovuusasteikko0
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus100,000 PSI
Tyypillinen tuotto95,500 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKA5 Tangon teräs 1144 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa AC2BRQ 2HKA51.25 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€32.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKA6 Tankoteräs 1144 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalkaa AC2BRR 2HKA61.5 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€45.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKA7 Tankoteräs 1144 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa AC2BRT 2HKA71.75 "+ 0.000 / -0.004 "1 ft.+/- 1.000 "€51.88
Hyväksytty myyjä 2HKB5 tangotanko 1144 1 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa AC2BTA 2HKB51.5 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€121.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKB6 Tankoteräs 1144 1 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BTB 2HKB61.75 "+ 0.000 / -0.004 "3 ft.+/- 3.000 "€279.88
Hyväksytty myyjä 2HKC6 tangotanko 1144 1 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BTL 2HKC61"+ 0.000 / -0.003 "6 ft.+/- 6.000 "€85.65
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HKC7 Tanko Teräs 1144 1 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BTM 2HKC71.25 "+ 0.000 / -0.003 "6 ft.+/- 6.000 "€143.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKB4 Tanko Teräs 1144 1 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa
€79.87 / yksikkö