Hyväksytty myyjä 2HKC6 tangotanko 1144 1 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BTL

APPROVED VENDOR 2HKC6 Tangon teräs 1144 1 tuumaa halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AC2BTL Malli: 2HKC6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€85.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1144
Halkaisija1"
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.003 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus100,000 PSI
Tyypillinen tuotto95,500 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKA5 Tangon teräs 1144 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa AC2BRQ 2HKA51.25 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€32.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKA6 Tankoteräs 1144 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalkaa AC2BRR 2HKA61.5 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€45.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKA7 Tankoteräs 1144 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa AC2BRT 2HKA71.75 "+ 0.000 / -0.004 "1 ft.+/- 1.000 "€51.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKB4 Tankoteräs 1144 1 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BRZ 2HKB41.25 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€79.87
Hyväksytty myyjä 2HKB5 tangotanko 1144 1 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa AC2BTA 2HKB51.5 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€121.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKB6 Tankoteräs 1144 1 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BTB 2HKB61.75 "+ 0.000 / -0.004 "3 ft.+/- 3.000 "€279.88
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HKC7 Tanko Teräs 1144 1 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BTM 2HKC71.25 "+ 0.000 / -0.003 "6 ft.+/- 6.000 "€143.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKC6 Tangon teräs 1144 1 tuumaa halkaisija x 6 jalkaa pituus
€85.65 / yksikkö