Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKA7 Tankoteräs 1144 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa AC2BRT

APPROVED VENDOR 2HKA7 Tankoteräs 1144 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2BRT Malli: 2HKA7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1144
Halkaisija1.75 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.004 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus100,000 PSI
Tyypillinen tuotto95,500 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKA5 Tangon teräs 1144 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa AC2BRQ 2HKA51.25 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€30.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKA6 Tankoteräs 1144 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalkaa AC2BRR 2HKA61.5 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€41.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKB4 Tankoteräs 1144 1 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BRZ 2HKB41.25 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€72.08
Hyväksytty myyjä 2HKB5 tangotanko 1144 1 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa AC2BTA 2HKB51.5 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€109.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKB6 Tankoteräs 1144 1 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AC2BTB 2HKB61.75 "+ 0.000 / -0.004 "3 ft.+/- 3.000 "€235.45
Hyväksytty myyjä 2HKC6 tangotanko 1144 1 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BTL 2HKC61"+ 0.000 / -0.003 "6 ft.+/- 6.000 "€71.20
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HKC7 Tanko Teräs 1144 1 1/4 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BTM 2HKC71.25 "+ 0.000 / -0.003 "6 ft.+/- 6.000 "€116.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKA7 Tankoteräs 1144 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa
€48.65 / yksikkö