HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJN9 kuusiotankoteräs 1018 2 1/2 tuuman kuusiokanta x 6 jalkaa | AC2BMY

APPROVED VENDOR 2HJN9 kuusiokolotanko teräs 1018 2 1/2 tuumaa kuusio x 6 jalkaa

Tuote: AC2BMY Malli: 2HJN9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€707.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex varastossa
Alloy tyyppi1018
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Kuusiokoko2.5 "
Hex-leveyden toleranssi+ 0.000 / -0.004 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 6.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto55,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.08
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7215100000
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiKuusiokokoPituusPituuden toleranssiTyypillinen vetolujuusTyypillinen tuottoHinta
Hyväksytty myyjä 2AVF5 kuusiotankoteräs 1018 1 tuuman kuusiokokoinen x 1 jalan pituus | AB9BMK 2AVF510181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€19.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVF6 kuusiotankoteräs 1018 1 1/4 tuuman kuusiokokoinen x 1 jalkaa | AB9BML 2AVF610181.25 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€30.35
Hyväksytty myyjä 2AVF7 kuusiotankoteräs 1018 1 1/2 tuuman kuusiokokoinen x 1 jalkaa AB9BMM 2AVF710181.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€51.46
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2AVF8 Kuusitanko Teräs 1018 2 tuuman kuusiokolo x 1 jalan pituus | AB9BMN 2AVF810182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€76.76
Hyväksytty myyjä 2AVF9 kuusiotankoteräs 1018 2 1/2 tuuman kuusiokokoinen x 1 jalkaa AB9BMP 2AVF910182.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€167.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVG1 kuusiotankoteräs 1018 1 1/4 tuuman kuusiokolo x 3 jalkaa | AB9BMQ 2AVG110181.25 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€79.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVG2 kuusiotankoteräs 1018 1 1/2 tuuman kuusiokolo x 3 jalkaa AB9BMR 2AVG210181.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€134.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJN9 kuusiokolotanko teräs 1018 2 1/2 tuumaa kuusio x 6 jalkaa
€707.20 / yksikkö