HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVG1 kuusiotankoteräs 1018 1 1/4 tuuman kuusiokolo x 3 jalkaa | AB9BMQ

APPROVED VENDOR 2AVG1 kuusiotanko teräs 1018 1 1/4 tuumaa kuusio x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9BMQ Malli: 2AVG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€79.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex varastossa
Alloy tyyppi1018
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Kovuusasteikko0
Kuusiokoko1.25 "
Hex-leveyden toleranssi+ 0.000 / -0.003 "
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto55,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.26
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7228308000
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiKuusiokokoPituusPituuden toleranssiTyypillinen vetolujuusTyypillinen tuottoHinta
Hyväksytty myyjä 2AVF5 kuusiotankoteräs 1018 1 tuuman kuusiokokoinen x 1 jalan pituus | AB9BMK 2AVF510181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€19.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVF6 kuusiotankoteräs 1018 1 1/4 tuuman kuusiokokoinen x 1 jalkaa | AB9BML 2AVF610181.25 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€30.35
Hyväksytty myyjä 2AVF7 kuusiotankoteräs 1018 1 1/2 tuuman kuusiokokoinen x 1 jalkaa AB9BMM 2AVF710181.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€51.46
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2AVF8 Kuusitanko Teräs 1018 2 tuuman kuusiokolo x 1 jalan pituus | AB9BMN 2AVF810182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€76.76
Hyväksytty myyjä 2AVF9 kuusiotankoteräs 1018 2 1/2 tuuman kuusiokokoinen x 1 jalkaa AB9BMP 2AVF910182.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€167.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVG2 kuusiotankoteräs 1018 1 1/2 tuuman kuusiokolo x 3 jalkaa AB9BMR 2AVG210181.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€134.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 2AVG4 kuusiotankoteräs 1018 2 1/2 tuuman kuusiokolo x 3 jalkaa AB9BMU 2AVG410182.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€398.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2AVG1 kuusiotanko teräs 1018 1 1/4 tuumaa kuusio x 3 jalkaa
€79.52 / yksikkö