HYVÄKSYTTY Myyjä 2HFX7 matalaprofiilinen säilytysteline 1400 Lb. Lanka 48 W | AC2AUR

APPROVED VENDOR 2HFX7 matalaprofiilinen tyhjennysteline 1400 Lb. Johto 48W

Varastossa
Tuote: AC2AUR Malli: 2HFX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€98.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala profiili Dunnage Rack
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus10.5 "
Kantavuus1400 lb
MateriaaliJohdin
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusKantavuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HFX2 matalaprofiilinen tavarateline 800 Lb. Lanka 24 W | AC2AUL 2HFX218 "Kromattu14 "800 lb24 "€43.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HFX3 Matala profiili Dunnage Rack 800 Lb. Lanka 36 W | AC2AUM 2HFX324 "Kromattu14 "800 lb36 "€59.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HFX5 matalaprofiilinen tavarateline 800 Lb. Lanka 36 W | AC2AUP 2HFX524 "Luonnollinen14 "800 lb36 "€202.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HFX6 matalaprofiilinen säilytysteline 1400 Lb. Lanka 36 W | AC2AUQ 2HFX624 "Kromattu10.5 "1400 lb36 "€81.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HFX8 matalaprofiilinen säilytysteline 1400 Lb. Lanka 60 W | AC2AUT 2HFX824 "Kromattu10.5 "1400 lb60 "€118.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFX7 matalaprofiilinen tyhjennysteline 1400 Lb. Johto 48W
€98.69 / yksikkö