Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFT5 -hyllystandardi | AC2ATW

APPROVED VENDOR 2HFT5 hyllyt vakioterästä

Varastossa
Tuote: AC2ATW Malli: 2HFT5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllystandardi
VäriHopea
Syvyys5 / 8 "
Mitata12
Korkeus48 "
MateriaaliTeräs
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDN8-hyllystandardi sinkitty teräs AB3ZBX 1WDN824 "Galvanisoitu teräs€4.97
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDN9 -hyllystandardi sinkitty teräs | AB3ZBY 1WDN936 "Galvanisoitu teräs€9.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDP1 Hyllyt, vakio sinkitty teräs AB3ZBZ 1WDP148 "Galvanisoitu teräs€14.07
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WDP3 Hyllyt Standardi sinkitty teräs | AB3ZCB 1WDP372 "Galvanisoitu teräs€19.58
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDP4-hyllystandardi sinkitty teräs AB3ZCC 1WDP484 "Galvanisoitu teräs€23.55
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDP5-hyllylevy, sinkitty teräs | AB3ZCD 1WDP596 "Galvanisoitu teräs€26.32
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFT3 -hyllystandardi | AC2ATV 2HFT324 "Teräs€20.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFT5 hyllyt vakioterästä
€40.36 / yksikkö