HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WDP3 Hyllyt Standardi sinkitty teräs | AB3ZCB

APPROVED VENDOR 1WDP3 hyllyt Vakiosinkitty teräs

Tuote: AB3ZCB Malli: 1WDP3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€26.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllystandardi
VäriHopea
Syvyys5 / 8 "
Mitata12
Korkeus72 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDN8-hyllystandardi sinkitty teräs AB3ZBX 1WDN824 "Galvanisoitu teräs€6.81
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDN9 -hyllystandardi sinkitty teräs | AB3ZBY 1WDN936 "Galvanisoitu teräs€11.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDP1 Hyllyt, vakio sinkitty teräs AB3ZBZ 1WDP148 "Galvanisoitu teräs€18.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WDP4-hyllystandardi sinkitty teräs AB3ZCC 1WDP484 "Galvanisoitu teräs€26.16
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WDP5-hyllylevy, sinkitty teräs | AB3ZCD 1WDP596 "Galvanisoitu teräs€34.81
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFT3 -hyllystandardi | AC2ATV 2HFT324 "Teräs€18.44
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HFT5 -hyllystandardi | AC2ATW 2HFT548 "Teräs€47.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDP3 hyllyt Vakiosinkitty teräs
€26.50 / yksikkö