HYVÄKSYTTY Myyjä 2HET1 Käsijohde L 6 jalkaa AC2ANA

APPROVED VENDOR 2HET1 Käsikaiteen osa L 6 jalkaa

Tuote: AC2ANA Malli: 2HET1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€170.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaideosa
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus72 "
Kiskon koko1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.15
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi7306305055
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Midrail-korkeus (21 ")
    • Kiskon muoto (pyöreä)
    • Yläkiskon korkeus (42 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HEK7 Turva-käsikisko, 48 tuumaa x 42-1 / 8 tuumaa | AC2AMG 2HEK742.125 "48 "€204.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HEK8 Turva-käsikiskokappale L 96 tuumaa H 42-1 / 8 tuumaa | AC2AMH 2HEK842.125 "96 "€457.92
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HEK9 Turva-käsikiskokappale L 48in H 42-1 / 8in | AC2AMJ 2HEK942.125 "48 "€238.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HEN1 Turvakäsiosasto L 96 tuumaa H 42-1 / 8 tuumaa | AC2AMK 2HEN142.125 "96 "€436.76
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HER9 Käsijohde L 4 jalkaa AC2AMZ 2HER942 "48 "€147.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 2HET2 -kiskokappale L 8 jalkaa AC2ANB 2HET242 "96 "€239.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HET1 Käsikaiteen osa L 6 jalkaa
€170.57 / yksikkö