HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51320.016.0250 Koneruuvi Soikea ruostumaton teräs 8-32 X 2 1/2L, 100PK | AB9CJU 2BE36

APPROVED VENDOR U51320.016.0250 Koneruuvi soikea ruostumaton teräs 8-32 X 2 1/2L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9CJU Malli: U51320.016.0250Ristiviite: 2BE36 / 127A75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.152 "
Head TypeSoikea
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0250 Koneruuvi soikea ruostumaton teräs 8-32 X 2 1/2L, 100PK
€17.44 /pakkaus