HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HDP4 High Cart Hd ruostumaton teräs 4 kiinteä hylly 60 x 18 x 69 | AC2AHU

APPROVED VENDOR 2HDP4 High Cart HD ruostumatonta terästä 4 kiinteää hyllyä 60 x 18 x 69

Varastossa
Tuote: AC2AHU Malli: 2HDP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,256.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllykori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiKääntyvä (2), Kääntyvä jarrulla (2)
Pyörän leveys1.25 "
rakentaminenKiinteä pinta
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kantavuus600 lbs.
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.21
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)155.19
Laivan leveys (cm)48.01
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDP4 High Cart HD ruostumatonta terästä 4 kiinteää hyllyä 60 x 18 x 69
€1,256.54 / yksikkö