Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2FKP8 Huopa F5 1/8 Paksuus 1/2 x 60 | AB9VHL

APPROVED VENDOR 2FKP8 huopa F5 1/8" Paksuus 1/2" x 60"

Varastossa
Tuote: AB9VHL Malli: 2FKP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuopanauha
Hiomakestävyyshyvä
Taustatyyppitarttuva
VäriOff White
Tiheys1-1 / 2 paunaa / neliö Yd.
durometer20-30 Shore A
LuokkaF5
KovuusKeskikokoinen
Pituus60 "
MateriaaliVillahuopa
Maks. Lämpötila200 F
Min. Lämpötila Luokitus-80 astetta F.
Vetolujuus400 psi
Paksuus1 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus
TärinänvaimennusKeskikokoinen
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi5602210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHiomakestävyysTaustatyyppiMateriaaliMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FHK8 huopanauha F7 1/4" Paksuus 1/4" x 120" | AB9VGV 2FHK8120 "hyvätavallinenVillahuopa200 F-80 astetta F.250 PSI1 / 4 "€20.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FHN1 Huopa F3 1/4" Paksuus 1/2" x 120" | AB9VGW 2FHN1120 "ErinomainentavallinenVillahuopa200 F-80 astetta F.400 psi1 / 4 "€3.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FHY4 huopanauha F7 1/8" Paksuus 1-1/2" x 120" | AB9VGX 2FHY4120 "hyvätavallinenVillahuopa200 F-80 astetta F.250 PSI1 / 8 "€3.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FJA5 Huopa F3 1/2" Paksuus 2" x 120" | AB9VGY 2FJA5120 "ErinomainentavallinenVillahuopa200 F-80 astetta F.400 psi1 / 2 "€63.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FJG1 Huopa F3 1/8" Paksuus 1" x 60" | AB9VGZ 2FJG160 "ErinomainentarttuvaVillahuopa200 F-80 astetta F.400 psi1 / 8 "€2.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FJR8 Huopa F3 1/8" Paksuus 2" x 120" | AB9VHA 2FJR8120 "ErinomainentarttuvaVillahuopa200 F-80 astetta F.400 psi1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FJV4 huopanauha F7 1/4" Paksuus 1-1/2" x 120" | AB9VHB 2FJV4120 "hyvätarttuvaVillahuopa200 F-80 astetta F.250 PSI1 / 4 "€7.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FKP8 huopa F5 1/8" Paksuus 1/2" x 60"
€1.69 / yksikkö