HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2FGX6 Huopa F1 1/2 Paksuus 1/2 x 12 | AB9VGR

APPROVED VENDOR 2FGX6 huopa F1 1/2" Paksuus 1/2" x 12"

Tuote: AB9VGR Malli: 2FGX6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuopanauha
HiomakestävyysErinomainen
Taustatyyppitavallinen
VäriOff White
Tiheys8 paunaa / neliö Yd.
durometer30-40 Shore A
LuokkaF1
KovuusErittäin kiinteä
Pituus12 "
MateriaaliVillahuopa
Maks. Lämpötila200 F
Min. Lämpötila Luokitus-80 astetta F.
Vetolujuus500 psi
Paksuus1 / 2 "
TyyppiYleinen tarkoitus
TärinänvaimennusKorkea
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi5602210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheyseräPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2DAH8 Huopalevy F1 3/16" Paksuus 12" x 12" | AB9GVW 2DAH83 paunaa / neliö Yd.Huopalevy3 / 16 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2DAH9 Huopalevy F1 1/4" Paksuus 12" x 12" | AB9GVX 2DAH94 paunaa / neliö Yd.Huopalevy1 / 4 "12 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2DAJ2 Huopalevy F1 1/2" Paksuus 12" x 12" | AB9GVZ 2DAJ28 paunaa / neliö Yd.Huopalevy1 / 2 "12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2FGX6 huopa F1 1/2" Paksuus 1/2" x 12"